角利産業
角利産業の ウエス
角利産業の 布ウエス
角利産業の 新品布ウエス
カウンタークロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
39624736
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)
500×340(1枚当たり)
色
ブルー
区分
新品
混率(%)
不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m
2
)
35