軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39625049 品番 M2-6363M2B
参考基準価格(税別)¥100,010 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
質量(kg)49.2 タイプ連結型 奥行(mm)609 間口(mm)860 棚板内寸・間口(mm)816 仕様2段スライド式 グレー 高さ(mm)1807 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)5(固定3・スライド2) 外寸法・高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×609×1807 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)609 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする