DPINEマルチクリーナー 500ml

DPMC-500 DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティ 39625095 DPMC-500 DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティ 39625095 DPMC-500 DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤) オプティ 39625095

DPINEマルチクリーナー(DPF&インジェクター洗浄剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 39625095 品番 DPMC-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【効果】
1.インジェクタ内及び噴射口に付着したデポジット(カーボン)
DLCコーティングされた最近のインジェクタには、組成に合わせた洗浄剤が必要
DLCコーティングの有無を問わず、デポジットを確実に洗浄
2.前段酸化触媒入口及びDPF入口のデポジット
インジェクタが洗浄されることで低下した燃料噴射量が正常化し、DPF再生温度が上昇
燃焼触媒(セリウム)の働きにより、煤の燃焼開始温度が通常より350°低下
DPF燃焼温度自体も上昇させるため、デポジットが燃えやすくなる

用途
ディーゼル車のインジェクタや噴射口に付着したデポジット(カーボン)の除去、DPFの性能維持
1.インジェクタ関連
エンジンの始動が悪い、異音振動が大きい
出力低下、始動直後のエンジン停止
排ガスが臭い、燃費の悪化
2.DPF関連
ランプの点灯&手動再生が頻繁、白煙の発生
再生未完了、再生インターバル短期化、再生時間長期化
仕様(注油の目安)軽油の0.5% 適合DPF・ コモンレールを搭載しているディーゼル車/ トラック、バス、乗用車、船舶、 発電機、農業機械、建機、重機、フォークリフト等々/ 特にトラブルの多いコンビニ配送車、宅配車、ミキサー車、塵芥車(ゴミ収集車)、PTO搭載車、路線バス 目安容量(mL)(注油量)燃料タンク150Lに対して500、300Lに対して1500 インターバル(注油)推奨6ヶ月
注意
※他の洗浄剤との併用は絶対に避けて下さい。
※他の洗浄剤を既にご使用の場合、1500km以上走行してからご使用下さい。
※燃料フィルタ交換後2万km以上走行している場合、燃料フィルタを新たに交換してからご使用下さい。
※十分に暖気運転をしてから注油して下さい。
※本品は[第4類第2石油類]のため火気厳禁です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする