M2-SB6363 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO 39625198 M2-SB6363 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO 39625198 M2-SB6363 軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体 TRUSCO 39625198

軽中量ボルトレス棚(M2型)3段タイプ 単体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39625198 品番 M2-SB6363
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥43,820 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×609×1807 グレー 質量(kg)36.9 奥行(mm)609 間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)609 外寸法・間口(mm)902
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする