4.3L スタンドミキサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39625445 品番9KSM95WH
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等

幅(mm)220 質量(kg)10.2 高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450) 奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)225 回転数(min-1[r.p.m])60〜250※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 ボウル容量(L)約4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする