KitchenAid(キッチンエイド)
KitchenAid(キッチンエイド)の キッチン/調理家電
KitchenAid(キッチンエイド)の その他調理家電
KitchenAid(キッチンエイド)の フードメーカー/製菓
スタンドミキサーカバー 9KSM95専用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39625506
品番
KSMCT1ER
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。
ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。
材質
綿
幅(mm)
445
質量(kg)
0.277
色
レッド
高さ(mm)
430
奥行(mm)
60