3.3L アルチザンミニスタンドミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39625558 品番9KSM3311XGU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。

セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック) 幅(mm)198 質量(kg)7.5 高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400) 奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370) 電流(A)3(15分定格) 消費電力(W)250 回転数(min-1[r.p.m])40〜200※アタッチメント装着時/無負荷の状態 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16 定格電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ボウル容量(L)約3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする