9段階変速 ハンドミキサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39625619 品番 9KHM928CA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,880 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。
静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。
片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。

セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書 幅(mm)88 質量(kg)1.2 キャンディアップル 高さ(mm)164 奥行(mm)200 消費電力(W)85 定格電圧(V)100(50/60Hz) モーターDCモーター スピード調節9段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする