9KFC3516IC 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625655

9KFC3516IC 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625655
9KFC3516IC 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625655
9KFC3516IC 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド) 39625655

3.5カップ ミニフードプロセッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイスブルー
内容量1個注文コード39625655品番9KFC3516IC
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、
調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。
食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。
効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。
逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。

幅(mm)178質量(kg)1.2アイスブルー高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする