3.5カップ ミニフードプロセッサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39625664 品番 9KFC3516OB
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、
調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。
食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。
効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。
逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。

幅(mm)178 質量(kg)1.2 ブラック 高さ(mm)222 奥行(mm)143 容量(L)0.7 消費電力(W)240 回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700 モーターDCモーター 電源コード(m)762

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする