TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
中量ボルトレス棚(M3型)パイプ1段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39626634
品番
M3-6553P1B
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×481×1811
段数
3
色
グレー
トラスコ品番
116-4125
質量(kg)
47.4
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
481
間口(mm)
1500
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
総耐荷重(kg)
2500
有効間口(mm)
1440
外寸法・奥行(mm)
481
外寸法・間口(mm)
1500
棚板内寸・間口(mm)
1440
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。※転倒の恐れがあるので必ず壁固定もしくは床固定を行ってください。※アンカー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません