TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの クリアシート
透明糸入りシート(クリアクロスシート)(UVカットロールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39626966
品番
CXG-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,010
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
色
半透明
用途
工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
材質
シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.5(糸の交差部)、0.2(フィルム部)
質量(kg)
21.24
長さ(m)
50
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×50
引裂強度(N)
縦:200、横:150
幅(m)
1.8
引張強度(N/5cm)
縦:550、横:450
ハトメ
なし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません