TMPS10-1810 汎用シートロール TRUSCO ブルー色 39627054

汎用シートロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 番手(#)1100 注文コード39627054 品番TMPS10-1810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は番手など4種類から選べます 他の種類を見る

ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。

ブルー 用途養生、目隠し等に 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 質量(kg)10.98 引張強度縦350N/5cm、横250N/5cm 番手(#)1100 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 耐久性約1カ月未満

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39627054 TMPS10-1810 21603744 TMPS10-1810 汎用シートロール TRUSCO 汎用シートロール TRUSCO 1巻 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする