TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
汎用シートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39627063
品番
TMPS15-1810
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
色
ブルー
用途
養生、目隠し等に
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
14.59
引張強度
縦404N/5cm、横401N/5cm
番手
(#)1500
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
耐久性
約3カ月
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません