TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
防炎エコノミーシートロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39627149
品番
TWBSB-1850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,310
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途
建築現場、目隠シートなどに
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.27
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×50
引裂強度(N)
縦:105、横:65
引張強度(N/5cm)
縦:500、横:291
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39627149
TWBSB-1850
21603735
TWBSB-1850
防炎エコノミーシートロール
TRUSCO
1巻
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)