防炎シートαロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50 注文コード39627167 品番GBS-RA-GY
参考基準価格(税別)¥62,350 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は色・呼び寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃〜60℃で寒冷地でも使用可能です。

グレー 厚さ(mm)0.3 用途建築、建設などの壁面養生に トラスコ品番116-1316 形状ロールタイプ 質量(kg)18 長さ(m)50 引裂強度(N)縦230、横205 呼び寸法(縦×横)(m)1.83×50 防炎性能試験番号CO 010003 幅(m)1.83 引張強度(N/3cm)縦645、横639

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする