メイン
WIZ'A
WIZ'Aの ドライバー/ビット
WIZ'Aの ビット
WIZ'Aの ビットセット
7本組六角棒ビットセット65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
39627369
品番
WZH-7-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
一目でわかるカラーコーティングです。
用途
ネジ締め等にご利用下さい。
セット内容
六角棒ビットサイズ:2/2.5/3/4/5/6、両頭ビット:プラスNo.2×マイナス6mm、六角軸対辺:6.35mm
材質
ビット:S2H TAIWAN、ビニルコーティング:塩ビ、ホルダー:PE
全長(mm)
65
色
シルバー/ブラック
電圧
18V対応
両頭機能
両頭
注意
※用途以外には使用しないで下さい。