コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート(用途別)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39628269
品番
ノ-34S10-5B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場!
サイズ
A4
色
青
罫
5mm方眼罫
枚数
30
寸法(mm)
297×210
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
製本
無線とじ
商品説明動画
参考になった