小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39629888 品番 TV-12
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。
表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。

浮力(kg)8.3 サイズL イエロー 用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 種別高学年〜大人向け 質量(g)450 エコマーク認定認定 ウエスト(cm)〜100 着丈(cm)48 適応身長(cm)140〜 型式承認番号第4528号 適応体重(kg)40〜 エコマーク認定番号19 103 045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする