小型船舶用救命胴衣(固型式)TV-12/12C【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39629933 品番 TV-12C
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。
表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。

浮力(kg)5.8 サイズS レッド 用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 種別低〜中学年向け 質量(g)330 エコマーク認定認定 ウエスト(cm)〜60 着丈(cm)41 適応身長(cm)110〜140 型式承認番号第4058号 適応体重(kg)15〜40 エコマーク認定番号19 103 045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする