TGS221-70-100 ガススプリング HANIL PRECISION 39630588

TGS221-70-100 ガススプリング HANIL PRECISION 39630588
TGS221-70-100 ガススプリング HANIL PRECISION 39630588

ガススプリング

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本最大長(mm)221ストローク(mm)70最小長(mm)151注文コード39630588品番TGS221-70-100
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。

外径A(Φmm)15ストローク(mm)70最小長(mm)151最大長(mm)221取付穴径(Φmm)6.5ロッド径(Φmm)B:6ガス反力(N)[20℃]Ft(Lmax-10mm):100、Fc(Lmin+10mm):125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: クボタトラクタ GL の修理
農・林・水産業

サイズ的に最も近いものに交換、無事に復旧出来て良かった
30年以上前の機械で 純正部品あるのか不明 あったっとしても以上に高い
安価に交換出来て とても助かります
今回はリアハッチでしたが 次はドアの交換を検討中です

対象商品 : 39630597
2026-02-26
用途: キッチン吊り戸棚ダンパーの交換用

寸法も細かく説明があり、安心して購入できました。様子見て追加購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 39630789
2026-01-30
用途: クボタトラクター GLドア の修理
農・林・水産業

取付けに工夫が必要だが ピッタリ収まる
安価に交換出来て 大満足
もう一回 リピートします
お勧めします

対象商品 : 43774299
2025-10-14
用途: 移動販売車の屋根
株式会社 北商乳販卸売・小売業

元々 トリコの商品を使用しておりましたが そちらが下ってしまったため どうしようかなと思って検索していましたら こちらのサイトを見つけました
代替品を見つけて良かったです 良いお買い物させていただきました ありがとうございました

対象商品 : 39630773
2024-11-24
用途: クボタトラクターGL320のリヤガラスのガススプリング交換
農・林・水産業

お値段も安く似たサイズでこちらを選びました。全長が少し長いんですが、使用には特に問題無し。ガス圧もこちらの物で丁度良かったです。リヤガラスには問題無く使えますが、運転席の左右扉には弱く違うガススプリングを選びました。取り付け金具は理想の物が無く自作しました。

2024-09-15
用途: キャンピングカーの昇降式ルーフのアシスト
教育・研究機関

十分なバネの強さとスムーズさがある。これまでルーフの重みに耐えかねて昇降をためらうことがあったが、このおかげでいつでもポップアップルーフを跳ね上げることができる。もちろん収納時も楽である。

2024-10-26
用途: トラクターのドアに使用

ガススプリングに力が合って良かったです。長さ種類があるとよいと思います。

対象商品 : 43774317
2024-04-14
用途: トラックの跳ね上げ扉
マル二須原農園農・林・水産業

跳ね上げ扉のダンパーが抜けてしまって、同じ物を探していましたが、廃盤で困っていました。廃盤になった品番で検索していたら、モノタロウで代換え品でヒットして助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする