NOK
NOKの 道路用品
NOKの ガイドポスト
ポストコーン スタンダードタイプPAT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39632365
品番
PAT-40-250-R
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
高さ(mm)
400
色
オレンジ
用途
車止め、車線分離
仕様
反射シート:3段
太さ(mm)
80
台座径(Φmm)
250
接着剤使用量(g)
350
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970