PAT-80-250-R ポストコーン スタンダードタイプPAT NOK 39632383 PAT-80-250-R ポストコーン スタンダードタイプPAT NOK 39632383

ポストコーン スタンダードタイプPAT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39632383 品番 PAT-80-250-R
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。

高さ(mm)800 オレンジ 用途車止め、車線分離 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)350
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする