NOK
NOKの 道路用品
NOKの ガイドポスト
ポストコーン スタンダードタイプPBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39632399
品番
PBT-40-250-R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
高さ(mm)
400
色
オレンジ
用途
車止め、車線分離
仕様
反射シート:3段
太さ(mm)
80
台座径(Φmm)
250
接着剤使用量(g)
360
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970