LBTR-65-250-R 全面反射ポストコーン ルミポストLBTR NOK 39632478 LBTR-65-250-R 全面反射ポストコーン ルミポストLBTR NOK 39632478

全面反射ポストコーン ルミポストLBTR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39632478 品番 LBTR-65-250-R
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。埋設脚を3本使用したタイプです。3箇所穿孔後埋設脚をセットし接着剤を注入固定します。

高さ(mm)650 オレンジ 用途車止め、車線分離 仕様反射シート:全面らせん巻き 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)360
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする