LCTR-80-250-R 全面反射ポストコーン ルミポストLCTR NOK 39632505 LCTR-80-250-R 全面反射ポストコーン ルミポストLCTR NOK 39632505

全面反射ポストコーン ルミポストLCTR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39632505 品番 LCTR-80-250-R
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートをポール全体にらせん状に巻き付けてあり反射性能が非常に高い製品です。埋設脚1本使用したタイプです。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。

高さ(mm)800 オレンジ 用途車止め、車線分離 仕様反射シート:全面らせん巻き 太さ(mm)80 台座径(Φmm)250 接着剤使用量(g)280
注意
穿孔した部分に水分や土・砂等があった場合、それらを除去後接着剤を注入して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする