曜日別特売
TボンドAZM500 ポストコーン・道路鋲用接着剤 吾妻商会(AZUMA) 39632575

ポストコーン・道路鋲用接着剤

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1セット注文コード39632575品番TボンドAZM500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

エポキシ系2液性接着剤。アルミチューブ入り。配合比=1:1の為配合しやすく作業が簡単です。

用途ガードコーンや道路鋲・縁石鋲等セット内容主剤1本(500g)硬化剤1本(500g)質量(kg)1
注意
※埃や砂を除去後使用して下さい。水分がある箇所への接着剤の使用はおやめ下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39632575TボンドAZM50052143709TボンドAZM1000TボンドAZM500 ポストコーン・道路鋲用接着剤 吾妻商会(AZUMA) 52143709ポストコーン・道路鋲用接着剤吾妻商会(AZUMA)1セット(2kg)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52143709
2020-01-10
用途: 道路鋲の接着
製造業

15個の道路鋲を接着する事が出来ましたが、価格が高すぎるので、もう少し廉価な接着剤を追加購入できたらと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする