※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
注文コード
39636564
品番
CY1S32TN-450Z
参考基準価格(税別)
¥89,270
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ストッパ形式
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード