- プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638139 - プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638139 - プロフィットイン ヒールグリップシステム 荒川産業 39638139

プロフィットイン ヒールグリップシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39638139 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。

ベージュ 材質ポリウレタン、両面テープ 厚さ(mm)7 アズワン品番64-6314-80 用途ぶかぶかで脱げそうな靴に 寸法(縦×横)(mm)40×85
注意
※靴の素材によっては粘着しにくいケースがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする