画像準備中

LightningコネクタAC充電器タフケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39638796 品番PG-LAC21A03GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「PG-LAC21A01BK」は、安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ AC充電器タフケーブルタイプ2.1A」です。
タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。
ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。コンパクトに折りたためるスイングプラグなど持ち運びにも配慮。定格入力100V-240Vで海外でも使える。

適合機種
iPhone 6 / 6 Plus / 5s / 5c / 5
iPad Air 2 / iPad Air / iPad(4th generation)
iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini
iPod touch(5th generation / 6th generation)
iPod nano(7th generation)
出力DC5V 2100mA コネクタ形状Lightning 材質本体:ポリカーボネイト、コネクタ:アルミニウム、ケーブル:強化ナイロンメッシュケーブル ゴールド 質量(g)62 ケーブル長(m)1.2 入力AC100-240V 50/60Hz
注意
※別途変換アダプタが必要となる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする