IQOS用 USB充電ケーブル micro USB コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39639119 品番PG-IQMC12M2WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「PG-IQMC12M1NV」は、IQOS対応のUSB充電ケーブルです。ケーブルの長さは使いやすい1.2m。IQOSをパソコンのUSBポートやUSBポートタイプの電源アダプタから充電。
コネクタ部分をキズつけない嬉しい保護キャップ付き。最大出力2.4Aまで対応。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。microUSB搭載スマートフォンも充電可能です。

ケーブル長(m)1.2 ホワイト 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)25 ケーブル種類ストレート 適合用途充電用
注意
※本製品は充電専用です。スマートフォンなどのデータ通信には非対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする