Bluetooth 4.2 搭載 ワイヤレス オーディオレシーバー 3ボタンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39639776 品番PG-BTR01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth 4.2 搭載 ワイヤレス オーディオレシーバー 3ボタンタイプです。お手持ちのイヤホンを使い、ワイヤレスで音楽を楽しめます。
省電力、高速通信のBluetooth 4.2 を採用。音楽再生/停止、着信応答や終話をコントロールするボタンに加え、ボリュームの調整や曲送り、曲戻しに対応した2つのボタンの合計3つのボタンで簡単操作!
連続音楽再生時間は約4.0時間、連続通話時間は約4.5時間です。レシーバーを充電する充電専用のmicroUSBケーブルが付属しています。

型式エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)8 出力Bluetoothpowerclass2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×20 通信方法Bluetooth標準規格version4.2 動作環境5℃〜35℃ 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間約4 保護方式SCMS-T方式 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)100-5000 プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)、HFP/HSP(ハンズフリー通話機能) 待ち受け時間(時間)約100 音圧感度(dB)-38 通信距離(m)見通し約10 オーディオコーデックSBC、AAC 通話時間(時間)約4.5 充電端子microUSB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする