PGA
PGAの スマホ/タブレット関連アクセサリ
PGAの コネクタ/変換ケーブル
PGAの Type-C変換アダプタ
TYPE-C micro USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39640178
品番
PG-MCCN01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
micro USBをTYPE-Cに変換するmicro USB→TYPE-C変換アダプタです。
適合機種
Type-Cコネクタを搭載した端末
色
ブラック
質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
10.5×25×5.5
通信速度
480Mbps
オス形状
Type-C
メス形状
microUSB