適合機種DM-01H,DM-01J,F-01J arrows NX,F-01K arrows NX,F-03H arrows SV,F-03K らくらくスマートフォン me,F-05J arrows Be,honor8,KYV37 Qua phone,KYV38 URBANO V03,KYV44 Qua phone,MO-01J MONO,MO-01K MONO,nova lite,SH-01K AQUOS sense,SH-02H AQUOS Compact,SH-02J AQUOS EVER,SH-03J AQUOS R,SH-04H AQUOS ZETA,SHV37 AQUOS U,SHV41 AQUOS R compact,Zenfone 4 Max Pro
タイプ手帳型
特性カードポケット・ストラップホール・マグネット付
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×155×16
柄ハム