PG-DFP258MOI マルチフリップカバー PGA 手帳型 39640948

マルチフリップカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39640948 品番PG-DFP258MOI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

PIXARキャラクターの多機種スマートフォン対応マルチフリップカバーです。キャラクターのフェイスがアップリケで表現されているキュートなデザイン。
独自のマグネットロック機構により開け閉めラクラク。ガラス筐体にも貼れるよう下貼りフィルム付きでスマートフォンとの粘着強度をUPします。
スライド式の粘着パネルで写真撮影も楽々。内側には定期券やICカードが入るカードポケット付き。便利なストラップホールにはお手持ちのストラップをつけて端末本体の落下を防止できます。

適合機種DM-01H,DM-01J,F-01J arrows NX,F-01K arrows NX,F-03H arrows SV,F-03K らくらくスマートフォン me,F-05J arrows Be,honor8,KYV37 Qua phone,KYV38 URBANO V03,KYV44 Qua phone,MO-01J MONO,MO-01K MONO,nova lite,SH-01K AQUOS sense,SH-02H AQUOS Compact,SH-02J AQUOS EVER,SH-03J AQUOS R,SH-04H AQUOS ZETA,SHV37 AQUOS U,SHV41 AQUOS R compact,Zenfone 4 Max Pro タイプ手帳型 特性カードポケット・ストラップホール・マグネット付 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×155×16 セリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする