用途駐車場、構内通路、学校
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1,取付ボルト M8×18 ×4、鳥除け針×2、接着剤(鳥除け針固定用)×1、取扱説明書(保証書付き)
仕様耐塩害:耐塩仕様
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約7.5
使用温度範囲(℃)-20〜+55(結露および氷結なきこと)、充電時:-20〜+55
保護構造IP65(防塵・防噴流形)
電源専用ソーラーユニット(10Wソーラーパネル、14.4V 6000mAh チタン酸リチウムイオン充電池内蔵)
感度検知:低/中/高 切替
機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて、待機時照度、人検知時照度を自動調節、付帯機能:温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整)
光源白色LED(クールホワイト)
色温度(K)5650〜6300
接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約 1.5m
タイマー設定10秒/3秒/テスト(1秒) 切替
保存温度範囲(℃)-25〜+35(3か月以上保存時は自然放電にご注意下さい)
検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本
動作表示灯【赤色LED)】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅、待機時:消灯 検知時(夜間):点灯
配線長【延長用ケーブル】25m以下(推奨ケーブル)キャブタイヤケーブル 2PNCT 1.25mm2 2芯
動作モード【センサライトモード】待機時消灯。人感センサ検知時に100%で点灯、【朝まで点灯モード1】昼夜判別センサで夜と判定してから、最長16時間 待機時 ほんのり2%で点灯、人感センサ検知時は70%の明るさで点灯、【朝まで点灯モード2】昼夜判別センサで夜と判定してから、最長14時間 待機時 ほんのり5%で点灯、人感センサ検知時は70%の明るさで点灯 、【フラッシング】普段は消灯、人感センサ検知時にフラッシング点灯
設置場所屋外ポール、壁面
照射角120°×60° ワイドエリア
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
可動範囲上下50°可変
点灯時間【無日照時点灯可能期間】4〜5日間(設定モードにより異なる)
判別昼夜判別:40〜400lx(オープンエリアにて)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2000
バッテリー寿命約15年(使用環境により異なる)
ケーブル形状【延長用ケーブル】太さ:1.25mm2(AWG18〜20)
検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)