AXIS M1065-L 固定ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39643154 品番0811-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,600

録音用の内蔵マイクロフォン、事前に録音されたメッセージを再生可能なミニスピーカー、暗闇でも動きを検知可能なPIRモーションセンサーを搭載しています。PoweroverEthernetを利用可能な本カメラでは、フルフレームレートで1080pの解像度、機械的IRカットフィルターによるデイナイト機能、赤外線照明を提供します。付属の壁面ブラケットとコーナー取付ブラケットで簡単に設置でき、110°の水平画角を実現しています。WDRを搭載し、エッジストレージにmicroSDカードをサポートしています。

付属品インストールガイド、取り付けブラケット、テーブル面スタンド、Windows(R)用デコーダーライセンス (1ユーザー) オプションAXIS T8415 Installation Display (インストレーションディスプレイ)、T91A10 Mounting Kit (取り付けキット) 質量(g)134 外形寸法(mm)106×60×37 電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class2、標準2.7W、最大4.8W、4.75〜5.25VDC、標準2.5W、最大4.7W 機能デイナイト:IRカットフィルターを自動でオン/オフ切り替え メモリーRAM512MB、フラッシュ256MB 解像度1920×1080 HDTV 1080p〜320×240 動作環境0℃〜40℃、湿度10〜85%RH(結露不可) コネクタ電源専用Micro USBタイプB、RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE シャッタースピード1/28000秒〜1/5秒 (50 Hz)、1/32500秒〜1/5秒 (60 Hz) 圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン/メイン/ハイプロファイル、Motion JPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.25 (50 IRE、F2.0)、白黒:0.05 (50 IRE、F2.0)、0 (赤外線照明オンの場合) 照射距離(m)最大:10 赤外線ライト赤外線照明、照射強度を調整可能なLED ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、SDカード暗号化に対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする