使用場所屋外
付属品インストールガイド、Windows(R)用デコーダー (1ユーザーライセンス)、Torx(R) L型レンチ、コネクターガード
オプションAXIS T94B03L埋込み式マウント、AXIS T94B02D Pendantkit、AXIS T94B01P Conduit Back Box、AXIS T94B02Mジャンクションボックス/ギャングボックスプレート、Axisマウント、AXIS Surveillance microSDXC(TM)カード、AXIS T94マウント、各種設置用
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)高さ、ストレート取付: 174、高さ、斜め取付: 118、Φ101
電源PoweroverEthernet(PoE)IEEE802.3af/802.3atType1Class3、通常5.1W、最大7.9W
機能デイナイト:赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
メモリーRAM512MB、フラッシュ256MB
解像度2688×1520〜320×240
動作環境-30℃〜50℃、湿度10〜100%RH(結露可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
シャッタースピード1/31500秒〜1/5秒
圧縮方法ビデオ:H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メイン、およびハイプロファイル、H.265 (MPEG-H Part 2)、Motion JPEG
最低被写体照度(Lux)カラー:50IRE、F2.2において0.3、白黒:50IRE、F2.2において0.06、IRライト点灯時: 0
照射距離(m)最大:15(50フィート)[シーンにより]
赤外線ライト電力効率が高く長寿命の 850 nm の赤外線LED
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXC cardに対応、NAS (Network Attached Storage) への録画に対応