マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ルーズリーフ
ルーズリーフ 英習字罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39643678
品番
L1209
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
シンプルな英習字罫のルーズリーフです。
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。
サイズ
B5
穴数
26
枚数
30
罫
英習字罫
段数
15
寸法(縦×横)(mm)
257×182
用紙
筆記用紙 MPS-N
用紙厚(g/m
2
)
80