ノート クラフト表紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード39643879 品番N239
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
携帯性に優れたA6メモサイズ。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
文字が小さい方にもおすすめな6mm罫。

サイズA6変型 罫幅(mm)6 行数18 枚数50 メモリ入6mm罫 寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×100×7 用紙筆記用紙 用紙厚(g/m2)70 製本スパイラル(コイルループ) ミシン目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする