スパイラルノート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39643888 品番 N245ES
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

スパイラルノート ベーシックは書きやすさ、使いやすさを
追求した繰り返し使いたくなる新しい定番ノートです。
実用性、デザイン性に優れた表紙。
安全なコイルループ製本。
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫です。

サイズA4 罫幅(mm)5 枚数80 方眼罫 寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×228×9 用紙筆記用紙 用紙厚(g/m2)70 製本スパイラル(コイルループ) ミシン目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39643888
2022-02-18
用途:
打合せ記録用ノート
建設業・工事業

切り取り線があり、便利です。A4サイズなので1ページに多く書込みできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする