マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
ノート 英習字罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39643949
品番
N524A-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書きやすいオリジナル筆記用紙で、英語学習に最適な「イングリッシュノートブック」です。
サイズ
B5
色(表紙)
ブルー
枚数
35
罫
英習字罫
段数
13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
252×183×4
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル