マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
ノート 英習字罫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
39643958
品番
N526A-05
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書きやすいオリジナル筆記用紙で、英語学習に最適な「イングリッシュノートブック」です。
サイズ
B5
色(表紙)
ブラック
枚数
35
罫
英習字罫
段数
15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
252×183×4
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル