スパイラルノート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3冊) 注文コード 39643967 品番 N550B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「 M.C.B. 1961」
文字が小さい方におすすめな6mm罫。

サイズB5 ピンク、グリーン、ブルー 罫幅(mm)7 行数30 枚数30/1冊 メモリ入7mm罫 寸法(縦×横×厚さ)(mm)252×190×15 用紙筆記用紙 用紙厚(g/m2)70 製本スパイラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
メモ帳
その他業種

今まで使用していた物の補充なので特に感想はない。メモ帳はリング式ノートが
いいな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする