マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
スパイラルノート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3冊)
注文コード
39643985
品番
N551B
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「 M.C.B. 1961」
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
サイズ
B5
色
ピンク、グリーンー、ライトブルー
罫幅(mm)
6
行数
35
枚数
30/1冊
罫
メモリ入6mm罫
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
252×190×16
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル