ノート セプトクルール

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39644028 品番 N575B-52
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ENJOY COURFUL LIFE
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。
便利な切り取りミシン目入り。

サイズB6 色(表紙)ライトブルー 罫幅(mm)7 行数23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×140×9 枚数80 用紙筆記用紙 MPS-N 7mm罫 用紙厚(g/m2)70 製本ツインワイヤ ミシン目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24150272
2023-10-03
用途:
事務や連絡帳
渡辺企画 様 (その他業種)

紙質が良くとても書きやすい リングノートだが、ミシン目で離脱できその場で書き渡せ効率的 長年これ一筋です

1人が参考にしています
対象商品:
24150333
2022-08-30
用途:
仕事で使用するノート
日清工業株式会社 様

会議、来客用など、色違いで10年近く前からこれを使い続けています。
サイズ、デザイン僕好みです。
1冊使い切って、新しいものになったときは
気分がいいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする