マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
スパイラルノート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3冊)
注文コード
39644186
品番
N670AX3
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「 M.C.B. 1961」
文字が小さい方におすすめな6mm罫。
サイズ
A6変型
色
ブルー、イエロー、レッド
罫幅(mm)
6
行数
18
枚数
50/1冊
罫
メモリ入6mm罫
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
132×107×18
用紙
筆記用紙
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
スパイラル