曜日別特売
CY1SG15-190BZ-M9N CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-190BZ) SMC 39659323

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-190BZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Nストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着注文コード39659323品番CY1SG15-190BZ-M9N
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)190配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする