MMX01989 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト 39664328 MMX01989 カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ 武蔵ホルト 39664328

カーペイント MINIMIX オーダーカラー ホンダ

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) イオニアブルーM 適合カラーNo484 注文コード39664328 品番MMX01989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・適合カラーNoなど598種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

イオニアブルーM 用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーホンダ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適合カラーNo484 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
中の色がわかるように蓋に色を付けております。
ビニール包装がない状態でのお届けとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
自家塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

オーダーカラーも注文できることを知りませんでした。これまでは、オーダーカラー対応店舗が近所に無いため、遠方まで「発注」&「入荷後に受取」の2往復が必要でしたが、これからは「ポチって待つ」になり大満足です。

2025-04-29
用途:
自家用車の補修に使用
その他業種

錆がでて来たので、さびを除去、ペイント補修、満足しています。

2025-01-06
用途:
車の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

ボカシ、ペイント、クリアで対応
若干の色むらができてしまったが、13年経過した車なので
しょうが無いかなと感じた。

対象商品:
39666324
2020-02-11
用途:
バンパーの補修

昔の車両で、一般的ではない特殊な色でも、バリエーションとしてあったのでよかった。以前、ソフト99のオーダーサイトで購入したことがあるので、その比較になりますが、色が薄い(色調はあっているが、薄め液が多く入っているのか、何回も塗り重ねなければならない)。内容量が少ない。あと、半透明の蓋の上部分の内側に、塗料が吹き付けてあったのが、ノズルから液漏れしたのではと不安になったが、実際の色見本だという事がわかり安心した。すごく薄くてむらがあり、しかも液だれしていたので、この見本通りになりますよという正直さと共に、ちょっと商品価値がさがるがっかり感があった。プライマーを吹いた上に、着色すればよいのにと思った。

対象商品:
39664793
2020-04-30
用途:
塗装作業
製造業

量販店では売っていない特別色だったので、注文しました。市販品よりも色が近い印象でした。また、購入したいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39667478
2019-10-23
用途:
車両の塗装
その他業種

天井が劣化して白くなってきた部分の補修で購入しましたが、1本では少し不足でした。容量の選択ができると助かりますが・・・。
天気が悪いのでバフ磨きをかけてませんので、磨いてから考えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする