曜日別特売
SCM-LB-20D-25-T2H-H-Z スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD 39665577

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本チューブ内径(Φmm)20ストローク25取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39665577品番SCM-LB-20D-25-T2H-H-Z
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥9,064
販売価格(税別)
8,240

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)18寸法B(mm)13寸法C(mm)15.5寸法D(mm)26寸法GC(mm)2.5寸法GD(mm)3.5寸法GH(mm)17寸法GR(mm)19寸法HD(mm)7.5寸法LA(mm)109.8寸法LB(mm)15.1寸法LC(mm)7.1寸法LD(mm)5.7寸法LE(mm)4寸法LF(mm)28.9寸法LH(mm)20寸法LL(mm)69寸法LR(mm)32寸法LS(mm)44寸法LT(mm)3.2寸法LX(mm)45.2寸法M(mm)2.6寸法MM(mm)8寸法P1(mm)19.6寸法P2(mm)21.5寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法RD(mm)6.5寸法SD(mm)14寸法T(mm)5寸法W(mm)10寸法WF(mm)17チューブ内径(Φmm)20ストローク25作動方式復動形付属品-接続口径Rc1/8取付方式バンド方式(スイッチ)形式軸方向フート形クッション両側ゴムクッション付エアクッション8.1mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)寸法DAM4周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(38°)(θ)スイッチ数ヘッド側1個付許容吸収エネルギー(J)0.1スイッチ形番T2H寸法EERc1/8寸法KKM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする